Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248401
Cod. Produttore
248401
Cod. EAN
4015082484019

Informazioni di prodotto

Z-MS-40/2 SALVAMOTORE 2POLI 25-40A
Descrizione del produttore: Salvamotore bipolare progettato per proteggere i motori elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, con una capacità di intervento regolabile da 25 a 40 ampere. Questo dispositivo garantisce un’affidabile sicurezza operativa, assicurando la protezione ottimale dei circuiti motore. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità lo rendono ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e duraturo della corrente. Facile da installare, il salvamotore assicura una gestione efficiente e sicura dell’alimentazione elettrica del motore.

larghezza

36 mm

altezza

75 mm

profondità

80 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

25 ... 40 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 520 A