Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248404
Cod. Produttore
248404
Cod. EAN
4015082484040

Informazioni di prodotto

Z-MS-0,40/3 SALVAMOTORE 3POLI 0,25-0,40A
Descrizione del produttore: Salvamotore a 3 poli con corrente nominale di 0,25 A, progettato per garantire la protezione efficace dei motori elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo elettrico assicura affidabilità e sicurezza negli impianti industriali e civili, facilitando il controllo e la manutenzione dei motori. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni stabili e durature, contribuendo a ottimizzare l’efficienza energetica e la protezione degli impianti elettrici.

larghezza

54 mm

altezza

75 mm

profondità

80 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,09 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,4 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,25 ... 0,4 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3,1 ... 4,8 A