Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM101626
Cod. Produttore
101626
Cod. EAN
4015081015184

Informazioni di prodotto

Il trasduttore sbarre garantisce un'installazione rapida e precisa, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN IEC/EN 60715 o a parete
  • Fissaggio a innesto per collegamenti sicuri e veloci
  • Dimensioni compatte per facilità di posizionamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Classe di precisione 1 per misurazioni affidabili
  • Risparmio energetico grazie a una corrente nominale ottimizzata
  • Compatibilità con tensioni fino a 720V e frequenze 50-60Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasduttore sbarre, corrente nominale d'impiego primaria 200A, intensità corrente nominale secondario 5A, classe di precisione 1, tensione di esercizio max. 720V, frequenza nominale 50-60Hz, larghezza apertura 30,7mm, altezza apertura 23,6mm, montaggio: fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715, fissaggio a parete, direttamente sulla sbarra, collegamento morsetti a innesto secondario 6,3 mm

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

200 A

fissaggio a scatto

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

collegamento secondario

Raccordo a innesto