Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248262
Cod. Produttore
248262
Cod. EAN
4015082482626

Informazioni di prodotto

  • Campo corrente: 3-8A
  • Tensione nominale: 250V
  • Tensione isolamento: 440V
  • Tenuta impulso: 4 kV
  • Dimensioni calotta: 45 mm
  • Larghezza montaggio: 17,5 mm
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Relè Z-LAR/8-W con un contatto di commutazione, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei carichi. Questo componente elettrico è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per l’inserimento in impianti di automazione e controllo. La presenza di un unico contatto di commutazione consente una gestione efficace del circuito, garantendo prestazioni stabili e durature. Adatto per l’utilizzo in sistemi elettrici dove è necessario un comando sicuro e preciso del carico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Relè (corrente) di distacco del carico, campo corrente di esercizio 3-8A, contatto ausiliario integrato: 1 contatti ausiliari, tensione nominale d'impiego 250V, tensione nominale d'isolamento 440V, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto circuito principale 2x10 mm², sezione morsetto circuito ausiliario 2x2,5 mm²

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

250 V

Numero moduli DIN

1

corrente nominale (contatti di comando)

1 A

durata di vita elettrica (contatti di comando)

100000

max. potenza di interruzione (contatti di comando)

7,7 VOLT_AMPERE

max. corrente permanente

10 A

max. frequenza di commutazione elettrica

3600 CONTATTI_ORA

max. tensione di commutazione (contatti di comando)

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

1

corrente nominale

3 ... 8 A

corrente di intervento

3 ... 8 A

Produttore

Relè distacco carico 3-8A 1 contatto ausiliario montaggio guida DIN