Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248258
Cod. Produttore
248258
Cod. EAN
4015082482589

Informazioni di prodotto

  • Campo corrente: 15-32A
  • Tensione nominale impiego: 250V
  • Tensione isolamento: 440V
  • Tensione tenuta impulso: 4 kV
  • Contatto ausiliario: 1 NC
  • Montaggio: Guida DIN
  • Larghezza montaggio: 17,5 mm
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Relè di carico con un contatto normalmente chiuso (1NC) e una capacità nominale di 15-32A, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per il controllo di circuiti elettrici, offrendo prestazioni stabili e durature. La sua configurazione con un contatto normalmente chiuso consente un funzionamento preciso in sistemi di automazione e protezione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni operative. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Relè (corrente) di distacco del carico, campo corrente di esercizio 15-32A, contatto ausiliario integrato: 1 NC, tensione nominale d'impiego 250V, tensione nominale d'isolamento 440V, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto circuito principale 2x10 mm², sezione morsetto circuito ausiliario 2x2,5 mm²

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

250 V

Numero moduli DIN

1

corrente nominale (contatti di comando)

1 A

durata di vita elettrica (contatti di comando)

100000

max. potenza di interruzione (contatti di comando)

7,36 VOLT_AMPERE

max. corrente permanente

32 A

max. frequenza di commutazione elettrica

3600 CONTATTI_ORA

max. tensione di commutazione (contatti di comando)

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

corrente nominale

15 ... 32 A

corrente di intervento

15 ... 32 A

Produttore

Relè distacco carico 15-32A 1NC montaggio guida DIN