Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271063
Cod. Produttore
271063
Cod. EAN
4015082710637

Informazioni di prodotto

Z-GV-16/1P+N-2TE SBARR.FORC. 1P+N 80A 1M
Descrizione del produttore: Sbarra di fase, 2Ph, 16qmm, connettore forchetta, 1m

isolato

numero di fasi

2

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

1

lunghezza

30 mm

Numero moduli DIN

2

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per apparecchi con conduttore N

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

Produttore

Z-GV-16/1P+N-2TE SBARR.FORC. 1P+N 8