Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM264936
Cod. Produttore
264936
Cod. EAN
4015082649364

Informazioni di prodotto

Z-EK/25/Q MORS.ALIM.25MMQ LATERALE CORTO
Descrizione del produttore: Z-EK/25/Q MORS.ALIM.25MMQ LATERALE prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Scegli questi morsetti per garantire solidità, versatilità e affidabilità nel tuo progetto di ancoraggio di condotti e sbarre. Questo prodotto all'avanguardia garantisce una sicurezza strutturale senza compromessi, adattandosi alle esigenze di vari settori industriali. L'installazione rapida e intuitiva riduce i tempi di fermo, offrendo un'efficienza operativa senza precedenti.Questo articolo appartiene alla classe Etim: EC000001 - Morsetto per Condotti Sbarre

larghezza del morsetto

17.5 mm

sezione max. del conduttore

25 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

80 A

adatto per collegamento conduttore circolare

Serie

None

Produttore

Z-EK/25/Q MORS.ALIM.25MMQ CORTO DIR