Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284929
Cod. Produttore
284929
Cod. EAN
4015082849290

Informazioni di prodotto

Z-BEL/R230 1LED FISSO O LAMP-ROSSO 230VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso singolo con funzione di segnalazione lampeggiante integrata, tensione nominale d'impiego LED 230V AC/DC, LED color rosso, intensità luminosa 15mcd, dissipazione 2W/LED, frequenza di intermittenza tip.. 2 Hz, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632

diametro del foro

5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 240 V

Produttore

Z-BEL/R230 1LED FISSO O LAMP-ROSSO