Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM301877
Cod. Produttore
301877
Cod. EAN
9010238145047

Informazioni di prodotto

XVTL-MP/BF-85/3/18-BP
Descrizione del produttore: Scopri la versatilità e l'affidabilità del nostro prodotto KM301877, un interruttore di alta qualità progettato per installazioni elettriche sicure e durature. Realizzato in acciaio con una finitura grigia elegante, questo interruttore è dotato di una piastra di montaggio che consente un'installazione semplice e rapida. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. L'interruttore è progettato per un montaggio a parete, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie al suo design intuitivo, offre un funzionamento fluido e una risposta rapida, contribuendo a un'esperienza utente ottimale. La verniciatura a polvere assicura una finitura resistente e di lunga durata, mantenendo l'aspetto estetico nel tempo. Con il KM301877, puoi contare su un prodotto che combina funzionalità e stile per soddisfare le tue esigenze elettriche.

colore

Grigio

larghezza

850 mm

altezza

1800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

4X

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

558 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

5000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

1000 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4000 N

Modello da parete da terra