Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
larghezza
650 mm
altezza
1800 mm
profondità
300 mm
numero RAL
7035
con piastra di montaggio
numero di porte
1
numero di serrature
accoppiabile
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP55
adatto per montaggio metrico
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA)
4X
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890
368 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208
5000 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208
1000 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208
4000 N
Modello da parete da terra
Disponibilità:
Prodotto non rendibile