› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XVTL-MP/BF-4/3/20-BP

Cod. Rexel KM301880
Cod. Produttore 301880
Cod. EAN 9010238145054

Informazioni principali

  • Modello: XVTL-MP/BF-4/3/20-BP
  • Tipo: Contenitore/armadio vuoto
  • Classe ETIM: EC000261
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XVTL-MP/BF-4/3/20-BP301880 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

425 mm

altezza

1800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

4X

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

265 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

5000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

1000 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4000 N

Modello da parete da terra

XVTL-MP/BF-4/3/20-BP