› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XVTL-ICD-18 VANO CAVI INT XEL 200L

Cod. Rexel KM174316
Cod. Produttore 174316
Cod. EAN 4015081707782

Informazioni principali

  • Descrizione: XVTL-ICD-18 vano cavi
  • Tipo: Supporto passacavo
  • Applicazione: Scatole e armadi
  • Serie: None
  • Classe Etim: EC000322
  • Modello: 200L174316
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese produzione: Italia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XVTL-ICD-18 VANO CAVI INT XEL 200L174316 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000322 - Supporto passacavo per scatole ed armadi

Caratteristiche tecniche

larghezza

194,2 mm

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

XVTL-ICD-18 VANO CAVI INT XEL 200L