Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX46XVR.FS16
Cod. Produttore
46XVR.FS16
Cod. EAN
8007352717572

Informazioni di prodotto

XVR AHD 16 canali 4K Lite HDD 2TB

Documentazione tecnica

XVR AHD a 16 canali con risoluzione 4K Lite, dotato di hard disk da 2TB per un ampio spazio di archiviazione. Questo registratore video digitale è progettato per garantire una sorveglianza efficiente e di alta qualità, con supporto per telecamere ad alta definizione. Ideale per sistemi di videosorveglianza professionali, combina prestazioni avanzate e capacità di memorizzazione affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: DVR Ibrido a 16 canali AHD/CVBS compatibile con 8 telecamere IP addizionali, HDD professionale 2 TB, Compressione H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 8Mpx (8Mpx @8fps, 8Mpx Lite@ 12fps, 5Mpx @12fps, 5Mpx Lite@20fps, 4/3Mpx @12fps, 4Mpx Lite/1080p/720/WD1@25 fps) e IP fino a 8MPx (25 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA fino a 1080p e HDMI fino a 4K, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dim. 380x268x45 mm