Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM183058
Cod. Produttore
183058
Cod. EAN
4015081779857

Informazioni di prodotto

XNH2-A400-BT SEZ.FUS.400A NH2 3P MANT PIAST
Descrizione del produttore: XNH2-A400-BT SEZ.FUS.400A NH2 3P MA183058 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

120 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

adatto per fusibili

HPC2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

resistenza a corrente di breve durata Icw

3 kA

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

XNH2-A400-BT SEZ.FUS.400A NH2 3P MA