Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM183035
Cod. Produttore
183035
Cod. EAN
4015081779628

Informazioni di prodotto

XNH00-S160-BT2 S.FUS.160A NH00 3P SASY MAN
Descrizione del produttore: Sezionatore NH 3p morsetto a mantello BT2 1,5 - 95 mm²; sistema sbarre 60 mm; NH000 & NH00

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

120 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

adatto per fusibili

HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

resistenza a corrente di breve durata Icw

7 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

XNH00-S160-BT2 S.FUS.160A NH00 3P S