Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM183172
Cod. Produttore
183172
Cod. EAN
4015081781058

Informazioni di prodotto

XN-322-8DI-PD 8 DIGIT INPUT
Descrizione del produttore: Presentiamo il KM183172, un dispositivo di input digitale XN-322-8DI-PD progettato per gestire 8 ingressi digitali. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, è perfetto per applicazioni che richiedono una tensione di alimentazione DC. Con la sua robustezza e affidabilità, il KM183172 è ideale per ambienti industriali e sistemi automatizzati. Scegli un prodotto che offre prestazioni elevate e una configurazione semplice, senza la necessità di uscite digitali configurabili.

larghezza

80,3 mm

altezza

16,8 mm

profondità

104,2 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

3,7 mA

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ... 6 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

0 ... 30 V

Produttore

XN-322-8DI-PD 8 DIGIT INPUT