Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM183182
Cod. Produttore
183182
Cod. EAN
4015081781157

Informazioni di prodotto

XN-322-4AIO-I 4 ANALOG INPUT+OUT CORR
Descrizione del produttore: Presentiamo l'XN-322-4AIO-I, un dispositivo progettato per gestire 4 ingressi analogici e uscite. Questo modello è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione a tensione continua. Con la sua capacità di ingresso di corrente, l'XN-322-4AIO-I offre prestazioni affidabili e precisione. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici avanzati, garantendo un'integrazione senza soluzione di continuità nelle vostre configurazioni.

larghezza

80,3 mm

altezza

16,8 mm

profondità

104,2 mm

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, corrente

Segnale d'ingresso configurabile

uscita, corrente

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

Grado di protezione (NEMA)

1

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

Produttore

XN-322-4AIO-I 4 ANALOG INPUT+OUT CO