Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM143360
Cod. Produttore
143360
Cod. EAN
4015081400249

Informazioni di prodotto

XLST2J11A CHIUSURA FONDO XEL 1100L X 35P
Descrizione del produttore: XLST2J11A CHIUSURA FONDO XEL 1100L143360 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

colore

Grigio

larghezza

30 mm

Tipologia

Fondo in lamiera

altezza

30 mm

profondità

1010 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1100 mm

materiale

Metallo

Produttore

XLST2J11A CHIUSURA FONDO XEL 1100L