Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
larghezza
505 mm
Tipologia
Base completa
altezza
110 mm
profondità
230 mm
max. capacità di carico
1500 kg
Adatto per armadi di larghezza
650 mm
Adatto per armadi di profondità
400 mm
materiale
Acciaio
Disponibilità:
Prodotto non rendibile