Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
larghezza
492,7 mm
Tipologia
Porta a battente
altezza
40 mm
profondità
1540 mm
esecuzione EMC
materiale
Acciaio
grado di protezione (IP)
IP55
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA)
4X
Disponibilità:
Prodotto non rendibile