› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XLSD5S144 PORTA CIECA XEL 425L 1400

Cod. Rexel KM174295
Cod. Produttore 174295
Cod. EAN 4015081707577

Informazioni principali

  • Descrizione: PORTA CIECA XEL 425L 1400
  • Dimensioni: Altezza 1400mm
  • Larghezza: 425mm
  • Tipo: Porta compartimento
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta compartimento A=1400mm, L=425mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

417 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

1340 mm

profondità

40 mm

esecuzione EMC

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

4X

XLSD5S144 PORTA CIECA XEL 425L 1400