› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XLB06504 BASE + TESTATA XEL 650L 40

Cod. Rexel KM174270
Cod. Produttore 174270
Cod. EAN 4015081707324

Informazioni principali

  • Descrizione: XLB06504 BASE + TESTATA
  • Modello: XEL 650L 40
  • Classe ETIM: EC000261
  • Tipo: Contenitore vuoto
  • Applicazione: Armadio elettrico
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XLB06504 BASE + TESTATA XEL 650L 40174270 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

651 mm

altezza

240 mm

profondità

376 mm

numero RAL

7035

esecuzione EMC

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

5000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

1000 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4000 N

Modello da parete da terra

XLB06504 BASE + TESTATA XEL 650L 40