›

X5K+H3K(4K) POE NVR KIT

Cod. Rexel HIK370700002
Cod. Produttore 370700002
Cod. EAN 6941545636078

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4K Ultra HD
  • Visione notturna: Colorata fino a 30 m
  • Protezione: IP67, corpo in lega di alluminio
  • Compressione video: H.265+
  • Capacità storage: 2 TB HDD incluso, espandibile fino a 16 TB
  • Ingressi telecamera: Fino a 8 canali PoE
  • Alimentazione: Power over Ethernet (PoE)
  • Serie: X5K+H3K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit HIK370700002 è un sistema di videosorveglianza PoE completo e avanzato, ideale per la sicurezza di abitazioni e negozi. Include quattro telecamere PoE 4K H3K, un NVR X5K con capacità di archiviazione di 2 TB e tutti gli accessori necessari per un'installazione semplice e veloce. Le telecamere offrono una risoluzione Ultra HD 4K, visione notturna a colori fino a 30 metri, rilevamento del movimento e difesa attiva con sirena e luci stroboscopiche per scoraggiare intrusioni. La tecnologia Power over Ethernet consente di alimentare e trasmettere dati tramite un unico cavo, semplificando l'installazione e garantendo una rete stabile e senza interruzioni. Il NVR supporta fino a 8 telecamere e una capacità di storage fino a 16 TB, con compressione video avanzata H.265+ per ottimizzare lo spazio e la qualità delle registrazioni. Il sistema è resistente alle intemperie con classificazione IP67 e dispone di un corpo in lega di alluminio ad alta durata. La gestione centralizzata permette di controllare e personalizzare facilmente tutte le telecamere, con funzioni di ricerca intelligente e riproduzione facilitata tramite app dedicata. Inoltre, il kit garantisce elevati standard di sicurezza dei dati con crittografia end-to-end AES e TLS.
X5K+H3K(4K) POE NVR KIT