› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

X INT AUTO

3M
Cod. Rexel 3M7100413609
Cod. Produttore 7100413609

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore modulare
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Serie: 3M7100413609
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e industriali, offrendo un controllo efficiente e una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Facile da installare, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici assicurando un funzionamento stabile e sicuro.
X INT AUTO