Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6091164
Cod. Produttore
6091164
Cod. EAN
4012196299171

Informazioni di prodotto

Connettore lineare per sistemi grande portata 110 110x500 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore lineare per il fissaggio di passerelle a grande portata dei tipi WKSG e WKLG con bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

500 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

110 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

110 ... 110 mm

Produttore

WRVL 110 FS GIUNTO LONGITUDINALE PE