Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWPO4023
Cod. Produttore
WPO4023
Cod. EAN
8017963048309

Informazioni di prodotto

Capocorda ad occhiello isolato, passo M6, 15mm, rosso
WPO15060/R Capocorda ad occhiello isolato, passo M6, 15mm, rosso

sezione nominale

1.5 mm²

isolato

senza alogeni

forma costruttiva

standard

colore

rosso

materiale

rame

superficie

stagnato

Produttore

WPO15060/R TERM. OCCHIELLO 1,5MM M6