Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWPF5019
Cod. Produttore
WPF5019
Cod. EAN
8017963048729

Informazioni di prodotto

Capocorda a forchetta isolato, passo M5, 15mm, rosso
WPF15050/R Capocorda a forchetta isolato, passo M5, 15mm, rosso

sezione nominale

1.5 mm²

isolato

senza alogeni

forma costruttiva

standard

colore

rosso

materiale

rame

superficie

stagnato

Produttore

WPF15050/R TERM. FORCELLA 1,5MM M5