Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP90004
Cod. Produttore
WP90004
Cod. EAN
8017963229180

Informazioni di prodotto

Puntalini doppi isolati, 2x1,5mm2, nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WPD15/16 Puntalini doppi isolati, 2x1,5mm2, nero

colore

Nero

lunghezza della bussola

16 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

WPD15/16 TERMINALI 2X1,50