Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
lunghezza della bussola
14 mm
isolato
senza alogeni
Protezione della superficie
Stagnato
Tipologia costruttiva
Standard
sezione nominale
0,5 mm²
materiale
Rame
Materiale dell'isolamento
Polipropilene (PP)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te