Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP30017
Cod. Produttore
WP30017
Cod. EAN
8017963087315

Informazioni di prodotto

Puntalini singoli isolati, 25mm2 L. 19x12mm, blu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WP25-19 Puntalini singoli isolati, 25mm2 L. 19x12mm, blu

colore

Blu

lunghezza della bussola

19 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

WP25-19 TERMINALI 2,5-19X12