Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP30016
Cod. Produttore
WP30016
Cod. EAN
8017963229050

Informazioni di prodotto

Puntalini singoli isolati, 2.5mm2 L. 14x8mm, blu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WP25/14 Puntalini singoli isolati, 2.5mm2 L. 14x8mm, blu

colore

Blu

lunghezza della bussola

15 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

WP25/14 TERMINALI 2,5 - 15,2X8,2