Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP30014
Cod. Produttore
WP30014
Cod. EAN
8017963087308

Informazioni di prodotto

Puntalini singoli isolati, 15mm2 L. 18x12mm, nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WP15-18 Puntalini singoli isolati, 15mm2 L. 18x12mm, nero

colore

Nero

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

WP15-18 TERMINALI 1,5-18X12