Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP30024
Cod. Produttore
WP30024
Cod. EAN
8017963229081

Informazioni di prodotto

Puntalini singoli isolati, 10mm2 L. 22x12mm, rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WP100/21 Puntalini singoli isolati, 10mm2 L. 22x12mm, rosso

colore

Rosso

lunghezza della bussola

22 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

10 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

WP100/21 TERMINALI 10 - 21,5X12