Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP30010
Cod. Produttore
WP30010
Cod. EAN
8017963087292

Informazioni di prodotto

Puntalini singoli isolati, 1mm2 L. 18x12mm, rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WP1-18 Puntalini singoli isolati, 1mm2 L. 18x12mm, rosso

colore

Rosso

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

WP1-18 TERMINALI 1-18X12