Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP30009
Cod. Produttore
WP30009
Cod. EAN
8017963229036

Informazioni di prodotto

Puntalini singoli isolati, 1mm2 L. 14x8mm, rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WP1/14 Puntalini singoli isolati, 1mm2 L. 14x8mm, rosso

colore

Rosso

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

WP1/14 TERMINALI 1 - 14,6X8,2