›

WOW MINI 36LED W/W ST1 DALI C/TESTA

Cod. Rexel GU3.EC48.715.0
Cod. Produttore 3.EC48.715.0
Cod. EAN 8025550662692

Informazioni principali

  • Tipo: LED compatta
  • Luminosità: 36 LED alta qualità
  • Colore luce: bianca calda
  • Controllo: DALI
  • Testa: orientabile
  • Applicazione: efficienza energetica
  • Design: compatto
  • Serie: GU3.EC48.715.0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED compatta WOW MINI con 36 LED di alta qualità, caratterizzata da una luce bianca calda che crea un ambiente accogliente. Progettata per il controllo DALI, permette una gestione precisa dell’illuminazione. La testa orientabile consente di indirizzare la luce dove necessario, garantendo flessibilità e funzionalità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e design compatto, questa lampada combina tecnologia avanzata e praticità in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

77

Flusso Nominale

9680

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

620x307x325

WOW MINI 36LED W/W ST1 DALI C/TESTA