›

WOW MINI 30LED W/W ST1 DALI C/TESTA

Cod. Rexel GU3.EC46.715.0
Cod. Produttore 3.EC46.715.0
Cod. EAN 8025550662678

Informazioni principali

  • LED: 30 LED alta efficienza
  • Colore luce: bianca calda W/W
  • Controllo: tecnologia DALI digitale
  • Testa: orientabile per direzione luce
  • Applicazione: uso elettrico professionale
  • Risparmio: energia e lunga durata
  • Serie: WOW MINI
  • Illuminazione: uniforme e regolabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED compatta WOW MINI con 30 LED ad alta efficienza, luce bianca calda e temperatura colore W/W. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione, garantisce un’illuminazione uniforme e regolabile. Include una testa orientabile per una direzione precisa della luce, ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione flessibili e di qualità. Progettata per un utilizzo elettrico professionale, combina risparmio energetico e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

70

Flusso Nominale

8710

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

620x307x325

WOW MINI 30LED W/W ST1 DALI C/TESTA