›

WOW MINI 24LED W/W A60 DALI C/TESTA

Cod. Rexel GU3.EC56.715.0
Cod. Produttore 3.EC56.715.0
Cod. EAN 8025550662777

Informazioni principali

  • Tipo: LED compatta
  • Attacco: A60 standard
  • Luce: Calda bianca W/W
  • LED: 24 ad alta efficienza
  • Controllo: DALI regolabile
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Risparmio: Energetico elevato
  • Serie: WOW MINI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LED compatta con attacco standard A60, caratterizzata da una luce calda bianca (W/W) e dotata di 24 LED ad alta efficienza. Progettata per il controllo DALI, permette una regolazione precisa dell’illuminazione, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione personalizzabile e di qualità. La struttura compatta la rende adatta a diverse applicazioni residenziali e commerciali, garantendo un’illuminazione uniforme e un notevole risparmio energetico rispetto alle lampadine tradizionali. Questa lampadina è concepita per offrire lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

69

Flusso Nominale

8170

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

A60 - Asimmetrica

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

620x307x325

WOW MINI 24LED W/W A60 DALI C/TESTA