›

WOW MINI 24LED N/W ST1.2 DALI C/TES

Cod. Rexel GU3.EC33.715.0
Cod. Produttore 3.EC33.715.0
Cod. EAN 8025550662548

Informazioni principali

  • Colore luce: Bianco neutro
  • LED: 24 LED
  • Controllo: DALI
  • Durata: Lunga durata
  • Dimensioni: Compatta
  • Efficienza: Alta efficienza
  • Serie: WOW MINI
  • Temperatura: Colore stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED compatta WOW MINI con 24 LED di colore bianco neutro, ideale per applicazioni di illuminazione con controllo DALI. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, offre una temperatura di colore stabile e una lunga durata nel tempo. Adatta per installazioni in ambienti che richiedono un controllo preciso della luce e un risparmio energetico elevato. La sua struttura compatta e la tecnologia avanzata assicurano prestazioni affidabili e una facile integrazione in sistemi di illuminazione professionali.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

58

Flusso Nominale

7500

Temperatura Colore

4000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1.2 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

620x307x325

WOW MINI 24LED N/W ST1.2 DALI C/TES