›

WOW MINI 18LED W/W ST1 DALI C/TESTA

Cod. Rexel GU3.EC43.715.0
Cod. Produttore 3.EC43.715.0
Cod. EAN 8025550662647

Informazioni principali

  • Potenza: 18 LED
  • Colore luce: Bianco caldo
  • Controllo: Tecnologia DALI
  • Testa: Orientabile
  • Applicazione: Professionale
  • Efficienza: Alta
  • Serie: WOW MINI
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED compatta WOW MINI con 18 LED ad alta efficienza, caratterizzata da una temperatura di colore bianco caldo per un'illuminazione confortevole e avvolgente. Il dispositivo è dotato di tecnologia DALI per un controllo digitale preciso e versatile dell’illuminazione. La struttura include una testa orientabile che consente di dirigere la luce con facilità, adattandosi a diverse esigenze di installazione. Ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono soluzioni di illuminazione moderne, efficienti e di lunga durata.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

48

Flusso Nominale

5800

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

620x307x325

WOW MINI 18LED W/W ST1 DALI C/TESTA