›

WOW MINI 12LED W/W ST1 DALI C/TESTA

Cod. Rexel GU3.EC42.715.0
Cod. Produttore 3.EC42.715.0
Cod. EAN 8025550662630

Informazioni principali

  • Descrizione: WOW MINI 12LED W/W
  • LED integrati: 12 LED
  • Controllo: tecnologia DALI
  • Testa: orientabile
  • Tensione: non specificata
  • Serie: GU3.EC42.715.0
  • Applicazione: illuminazione efficiente
  • Risparmio: energia garantito

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED compatta con 12 LED integrati, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il modello è dotato di tecnologia DALI per un controllo intelligente della luce, garantendo versatilità e risparmio energetico. La struttura include una testa orientabile che permette di indirizzare il fascio luminoso con precisione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione luminosa moderna, affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

3870

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

620x307x325

WOW MINI 12LED W/W ST1 DALI C/TESTA