Prodotti /

Cod. Rexel
ONRT100W5M3010
Cod. Produttore
RT100W5M3010
Cod. EAN
4550431068439

Informazioni di prodotto

WiFi SiteManager serie RT1, 10 agenti dispo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WiFi SiteManager serie RT1, 10 agenti dispositivo, 3 porte Ethernet, 1 slot Micro SD, 1 porta USB

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

protocollo radio

IEEE 802.11 a/c

Ethernet

numero di porte WAN

1

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

3

USB

grado di protezione (IP)

IP20

banda di frequenza

2,4 GHz e 5 GHz