›

Webcam USB HD 720p con microfono integrato per videoconferenze e comunicazioni digitali

Cod. Rexel EA429604500
Cod. Produttore 429604500
Cod. EAN 8029564580560

Informazioni principali

  • Risoluzione: 720p HD
  • Connessione: USB
  • Microfono: Integrato
  • Compatibilità: Multi-dispositivo
  • Uso: Videoconferenze
  • Qualità immagine: Dettagliata
  • Serie: EA429604500
  • Audio: Chiaro e preciso

Descrizione del prodotto

La webcam USB HD 720P è progettata per offrire immagini nitide e dettagliate grazie alla risoluzione HD. Integrata con microfono, consente una comunicazione chiara e senza interferenze, ideale per videoconferenze e streaming. Il design compatto e il supporto regolabile permettono un facile fissaggio su monitor di diverse dimensioni, garantendo stabilità e versatilità nell’uso quotidiano. La connessione USB assicura una rapida installazione plug-and-play, rendendo questo dispositivo una soluzione pratica ed efficiente per esigenze di comunicazione digitale. Descrizione del produttore: Webcam USB HD con risoluzione 720p che garantisce immagini nitide e dettagliate, ideale per videoconferenze e comunicazioni digitali. Integrata con microfono, assicura una qualità audio chiara e precisa. Progettata per un facile collegamento tramite porta USB, offre compatibilità con numerosi dispositivi e sistemi operativi. La webcam rappresenta una soluzione pratica e funzionale per migliorare l’esperienza di comunicazione visiva e sonora in ambito professionale e personale.
Webcam USB HD 720p con microfono integrato per videoconferenze e comunicazioni digitali