› Sicurezza › Videosorveglianza › Monitor di Videosorveglianza

Webcam 4K IDS-UVC-X28 con microfono integrato per videoconferenze e streaming professionale

Cod. Rexel HIK313700446
Cod. Produttore 313700446
Cod. EAN 6931847184544

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4K UHD
  • Microfono integrato: Sì
  • Uso: Videoconferenze e streaming
  • Design: Compatto e robusto
  • Trasmissione video: Fluida
  • Audio: Chiaro e cristallino
  • Serie: IDS-UVC-X28
  • Applicazioni: Professionali e domestiche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La webcam IDS-UVC-X28 è un dispositivo di alta qualità progettato per offrire immagini in risoluzione 4K, garantendo una nitidezza e una definizione eccezionali. Integrata con microfono, questa webcam è ideale per videoconferenze, streaming e applicazioni professionali che richiedono una comunicazione chiara e dettagli visivi superiori. La combinazione di tecnologia avanzata e design compatto la rende una soluzione affidabile per ambienti lavorativi e domestici, assicurando una trasmissione video fluida e un audio cristallino.
Webcam 4K IDS-UVC-X28 con microfono integrato per videoconferenze e streaming professionale