Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6175469
Cod. Produttore
6175469
Cod. EAN
4012195817833

Informazioni di prodotto

Canale portacavi parete halogen-free 60x90x2000 Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento superiore e inferiore del canale con foratura alla base in plastica halogen free comprese 4 graffe per elemento superiore.

colore

Grigio

larghezza

90 mm

senza alogeni

altezza

60 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

con fermacavo

Sezione utilizzabile

4360 mm²

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

Serie

WDKH

Produttore

WDKH-60090LGR CANALE 60X90X2000