Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6175466
Cod. Produttore
6175466
Cod. EAN
4012195817802

Informazioni di prodotto

Canale portacavi parete halogen-free 40x60x2000 Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento superiore e inferiore del canale con foratura alla base in plastica halogen free comprese 4 graffe per elemento superiore.

Serie

WDKH

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

esecuzione coperchio

Sciolto

grado di protezione (IP)

IP30

Sezione utilizzabile

1500 mm²

con fermacavo

resistenza agli urti

IK07

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

materiale

Plastica

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

Protezione della superficie

Non trattato

numero RAL

7035

altezza

40 mm

senza alogeni

larghezza

60 mm

colore

Grigio

Produttore

WDKH-40060LGR CANALE 40X60X2000