Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46551
Cod. Produttore
GW46551
Cod. EAN
8011564285941

Informazioni di prodotto

Il kit supporto palo quadro GR1 FUE garantisce una rapida e sicura installazione, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e veloce grazie al design intuitivo
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Compatibilità con diversi quadri elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata per la protezione dell’impianto
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Contributo al risparmio energetico mediante installazione efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

250 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

46,Building