Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Energie rinnovabili / EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di montaggio
montaggio a parete
resistenza agli urti
IK10
numero di prese di carica tipo 2
1
funzione di controllo accesso
materiale della scatola
plastica
potenza massima per punto di carica
11 kW
larghezza
330 mm
profondità
170 mm
altezza
480 mm
esecuzione collegamento lato impianto
trifase
potenza allacciata nominale
numero dei punti di carica
Prodotti Green
Si
Serie
EVlink_Wallbox
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: GWGWJ3111A Cod. Produttore: GWJ3111A Cod. EAN: 8034035071331
Cod. Rexel: LC6AGC082157 Cod. Produttore: 6AGC082157 Cod. EAN: 8719874450959
Cod. Rexel: LC6AGC082155 Cod. Produttore: 6AGC082155 Cod. EAN: 8719874450935
Cod. Rexel: LC6AGC082587 Cod. Produttore: 6AGC082587 Cod. EAN: 8719874451284
Cod. Rexel: LC6AGC082589 Cod. Produttore: 6AGC082589 Cod. EAN: 8719874451291
Cod. Rexel: LC6AGC085345 Cod. Produttore: 6AGC085345 Cod. EAN: 8719874451635
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te