Prodotti / Energie rinnovabili / EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC6AGC082157
Cod. Produttore
6AGC082157
Cod. EAN
8719874450959

Informazioni di prodotto

Stazione di ricarica Terra AC da 22 kW con cavo da 5 metri e spina Tipo 2, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al cavo integrato da 5 metri
  • Compatibilità trifase 32 A per una connessione stabile
  • Supporto RFID e connettività 4G per gestione remota

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricarica veloce fino a 22 kW per veicoli elettrici
  • Risparmio energetico con gestione intelligente della carica
  • Utilizzo semplice e sicuro con spina Tipo 2 standard

Certificazioni e Dichiarazioni

Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32 A, with RFID and 4G

prodotto Sustainable

Si

Serie

TAC

Produttore

ABB

TERRA AC WB 22KW 1 CAVO E SPINA T2