› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

WALL WASHER 15W 24V IP67 illuminazione esterni interni resistente efficiente

Cod. Rexel EA186540200
Cod. Produttore 186540200
Cod. EAN 8029564610946

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W/m
  • Tensione: 24 V CC
  • Flusso luminoso: 1450 lumen/m
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica (IRC): 90
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: Wall Washer

Descrizione del prodotto

Wall washer da 15 watt con alimentazione a 24 volt, grado di protezione IP67 che garantisce resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, ideale per ambienti esterni o umidi. Offre un indice di resa cromatica CR90 per una luce naturale e di alta qualità. Progettato per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale, assicura efficienza energetica e durata nel tempo. Il design compatto e robusto lo rende adatto a molteplici installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: La serie Wall Washer con le sue ottiche asimettriche (45x10) integrate sul circuito per ottenere l'effetto di lavaggio luce delle pareti, è prevalentemente indicata nei progetti di insegne, cartelloni e in ambiente architetturale. Fornite in bobine di lunghezza 5m che contiene 210 LED SMD separabili ogni 7 LED (16,6cm).
WALL WASHER 15W 24V IP67 illuminazione esterni interni resistente efficiente